Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 2,5A I>10,5A S00 IP20 GT63395 - 3RV1611-1CG14

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 2,5A  I>10,5A S00 IP20 GT63395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Névleges tartós áram Iu - 2.5 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209535220

Sonepar cikkszám

GT63395

Gyártói cikkszám

3RV1611-1CG14

Gyártói típuskód

3RV1611-1CG14

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram Iu:

2.5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Védettség:

IP20

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

75 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

90 mm

    Feszültségtranszformátor Megszakító

    A SIRIUS 3RV1 feszültségtranszformátor megszakítója optimális megoldást kínál terhelésadagolókhoz és IE3/IE4 motorokhoz, alacsony hőveszteséggel és globális jóváhagyásokkal.

    Műszaki részletek:

    • Méret: S00
    • Áramerősség: 2,5 A, N-kioldás 10,5 A
    • Segédkapcsoló: 1 CO keresztirányú
    • Alkalmazás: távolságvédelemhez feszültségtranszformátorokkal
    • Jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
    • Opció: oldalirányú segédkapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében.
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszernek köszönhetően.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek veszélyes területeken.
    • Mindig naprakész technológia a legújabb ipari követelményeknek megfelelően.