Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 2,8-4A 100kA 1,5KW I>52A S00 IP20 G72658 - 3RV1011-1EA10

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 2,8-4A 100kA 1,5KW I>52A S00 IP20 G72658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.8-4 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 52-52 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209263567

Sonepar cikkszám

G72658

Gyártói cikkszám

3RV1011-1EA10

Gyártói típuskód

3RV1011-1EA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.8-4 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

52-52 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

4 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.8 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

75 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett készülék megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelésével szemben.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 2,8...4 AN kioldó 52 A
    • Csavarkapocs szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Elérhető csavaros csatlakozókkal és opcionálisan integrált segédkapcsolóval
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek, pl. SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a motorok és rendszerek számára
    • Csökkenti a főáramkör huzalozását
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a fő- és VÉSZKI kapcsolókat