SIEMENS - Motorvédelem 3,5-5A 100kA1,5KW I>65A S00/10C/ IP20 GT27004 - 3RV1011-1FA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 3.5-5 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 65-65 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209263666
Sonepar cikkszám
GT27004
Gyártói cikkszám
3RV1011-1FA10
Gyártói típuskód
3RV1011-1FA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
3.5-5 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
65-65 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
5 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.1 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
75 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
90 mm
- CLASS 10 A-kioldó 3,5...5 AN kioldó 65 A
- Csavarkapocs szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos megszakítók
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Motorvédelemre, fő- és VÉSZKI kapcsolóként használható
- Opcióként integrált segédkapcsolóval elérhető
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók
- Különböző energiabeviteli lehetőségek, pl. SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Optimális védelem IE3/IE4 motorokhoz
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Csökkentett főáramkör huzalozás
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett eszköz megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.