Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MSS 3RK3 MEMORY MODULE SX024470 - 3RK3931-0AA00

MásolásMásolás
SIEMENS - MSS 3RK3 MEMORY MODULE SX024470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - bővítő készülék

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024470

Gyártói cikkszám

3RK3931-0AA00

Gyártói típuskód

3RK3931-0AA00

Kivitel:

bővítő készülék

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

10 mm

Magasság:

17.6 mm

Mélység:

16.3 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Memóriamodul 3RK3, 3SK2 és 3SU1 PROFINET számára