SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz üres 1 lyukú szürke IP68 SN008724 - 3SU1801-0AA00-0AB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP67/IP69K
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011209968264
Sonepar cikkszám
SN008724
Gyártói cikkszám
3SU1801-0AA00-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1801-0AA00-0AB1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP67/IP69K
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
64 mm
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Magasság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm-es kerek burkolat
- Burkolat anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: szürke
- 1 vezérlőpont műanyag
- Bemélyedés a címkéhez
- Felszerelés nélkül
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozás vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokok egyedülálló megoldásokat kínálnak a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszereléséhez, masszív anyagokból és innovatív dizájnokkal.