SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz üres 4 lyukú szürke IP68 SN004877 - 3SU1804-0AA00-0AB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP67/IP69K
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209970267
Sonepar cikkszám
SN004877
Gyártói cikkszám
3SU1804-0AA00-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1804-0AA00-0AB1
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP67/IP69K
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
64 mm
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Magasság:
194 mm
Szélesség:
85 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm-es, kerek kialakítás
- Ház anyaga: műanyag, burkolat felső része: szürke
- 4 vezérlőpont műanyag
- Mélyedés a címkéknek
- Robusztus kivitel, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Opcionálisan AS-Interface csatlakozással
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat a vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokok egyedülálló megoldásokat kínálnak a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszereléséhez, biztosítva a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.