Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Müa tokozat vészg. -hoz szürke + védőgallér 1 hely IP65 GT72972 - 3SB3801-0DB3

MásolásMásolás
SIEMENS - Müa tokozat vészg. -hoz szürke + védőgallér 1 hely IP65 GT72972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Választókapcsolók száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Nyomógombok száma - 1

  • Fényjelzők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209513495

Sonepar cikkszám

GT72972

Gyártói cikkszám

3SB3801-0DB3

Gyártói típuskód

3SB3801-0DB3

Parancshelyek száma:

1

Választókapcsolók száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Nyomógombok száma:

1

Fényjelzők száma:

0

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció, házzal ; Müa tokozat vészg. -hoz szürke + védőgallér 1 hely