SIEMENS - Működtető kulcs SSG10 SN110538 - 3SU1950-0FP80-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - kulcsos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110538
Gyártói cikkszám
3SU1950-0FP80-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1950-0FP80-0AA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
kulcsos
- Méret: 10 x 38 mm
- Áram: 4 A
- Biztosíték típus: gG
- Maximális feszültség: Un AC: 500 V
- Megfelel az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelel az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
- Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetben
SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 4 A, gG, Un AC: 500 V
A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.