Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MULTI-RANGE TRANSFORMER U-I/F 24VUC IP20 SX024979 - 3RS7005-2KE00

MásolásMásolás
SIEMENS - MULTI-RANGE TRANSFORMER U-I/F 24VUC IP20 SX024979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornák száma - 1

  • Védettség - IP20

  • Készülék építési formája - beépíthető eszköz

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Feszültségellátás módja - aktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024979

Gyártói cikkszám

3RS7005-2KE00

Gyártói típuskód

3RS7005-2KE00

Csatornák száma:

1

Védettség:

IP20

Készülék építési formája:

beépíthető eszköz

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Feszültségellátás módja:

aktív

Névleges tápfeszültség AC-nél:

24-24 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

1

Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

1

Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

1

Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Galvanikus választó kimenet és kimenet között:

Nem

Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Galvanikus választó bemenet és kimenet között:

Igen

Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Kimeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Kimeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Kimeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Kimeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Zavarjelző kimenet:

Nem

Galvanikus választó a bemenetek között:

Nem

Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Magasság:

93 mm

Szélesség:

6.2 mm

Mélység:

72.5 mm

Teljesítményfelvétel:

0.29 W

Terhelés:

0 %

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Hőmérséklet áramlás:

0.015 %/K

Szerelési mód:

bepattanó rögzítésű hordozósín

Elválasztó erősítő 24 V AC/DC, 3 utas leválasztó bemenet: 0-10 V, 0/4-20 mA; kimenet: 0-50/100 Hz/1/10 kHz; Rugós csatlakozó (betolható) SIRIUS 3RS70 jelátalakító a vezérlő és az érzékelők/aktorok közötti analóg szabványos jel galvanikus leválasztásához és állítható átalakításához. A galvanikus leválasztásnak köszönhetően a jelátalakítók megakadályozzák az analóg csatornák közötti kölcsönös interferenciát. A keskeny és kompakt kialakításnak köszönhetően kevés helyet foglalnak el a DIN-sínen, különösen lapos vezérlődobozokban és kis szintek közötti hézagokkal rendelkező kapcsolószekrényekben A kiváló minőségű, modern titánszürke kialakítás hozzájárul a kapcsolószekrényben található összes többi Siemens-eszközhöz illő integrált megjelenéshez. Az áttekinthető eszközválaszték minden alkalmazást lefed, és így leegyszerűsíti a logisztikát és a raktározást. Aktív és passzív egytartományú, több tartományú és univerzális konverterek állnak rendelkezésre különböző tápfeszültséggel és csatlakozási típusokkal a különféle analóg szabványos jelekhez és más általános érzékelőjelekhez. Ezen kívül kézi/automatikus átkapcsolású változatokat is kínálunk az analóg értékek pontos meghatározásához. A 3RS70 jelátalakítóhoz egy hozzáillő galvanikus szigetelőlemez, valamint különféle összekötő fésűk állnak rendelkezésre. A 3RS70 jelátalakítók helyettesítik a jól bevált 3RS17 sorozatot. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.