SIEMENS - Multizónás zónaszabályzó 6 zóna RF. IP30 SN100500 - RDE-MZ6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Csatlakozás - drótnélküli
Vevővel - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100500
Gyártói cikkszám
RDE-MZ6
Gyártói típuskód
RDE-ZM6
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Csatlakozás:
drótnélküli
Vevővel:
Nem
Szín:
fehér
Külső érzékelő:
Nem
Max. érintkező terhelés:
8 A
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Fűtőteljesítmény:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Érzékelő kivitel:
egyéb
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Nem
Védettség:
IP30
Működtetés:
billentyű
Hűtés kimeneteinek száma:
6
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Zajszint kijelzés:
Nem
Fűtés kimeneteinek száma:
6
Termikus visszacsatolás:
nélkül
Robbanásvédett:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Szélesség:
280 mm
Magasság:
76 mm
RAL-szám:
9003
Mélység:
36.5 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I