SIEMENS - N VEZETŐ (HÁTSÓ) 3LD2.13/30/44/61 SX019802 - 3LD9220-0C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - 4. pólus
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019802
Gyártói cikkszám
3LD9220-0C
Gyártói típuskód
3LD9220-0C
Tartozék fajtája:
4. pólus
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Sokoldalú felhasználás különböző ipari területeken
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmas beépítési lehetőségek homlokra, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
Semleges vezető, vezető kapcsoló padlóra szereléshez, 32 A-ig
A 3LD2 SENTRON 3LD2 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. háromfázisú motorokhoz, klíma- és szellőzőrendszerekhez, megmunkáló és feldolgozó gépekben, mechanikai, szállító- és szállítóberendezések gyártásában.