Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-ILLESZTÖ BETÉT D02 32A SX031582 - 5SH5032

MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-ILLESZTÖ BETÉT D02 32A SX031582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 32 A

  • Színkód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031582

Gyártói cikkszám

5SH5032

Gyártói típuskód

5SH5032

Méret:

D02

Névleges áram:

32 A

Színkód:

egyéb

    Neozed adapterhüvely D02 32A

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítésekhez használt SENTRON védőelemek fontos eleme, hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet és berendezések számára.
    • Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban.