Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A GT54159 - 3NP1133-1CA20

MásolásMásolás
SIEMENS - NH  00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A GT54159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

  • Névleges tartós áram Iu - 160 A

  • Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq - 80 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209700246

Sonepar cikkszám

GT54159

Gyártói cikkszám

3NP1133-1CA20

Gyártói típuskód

3NP1133-1CA20

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

80 kA

Biztosító betétekhez használható:

NH000, NH00

Pólusszám:

3

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Kábelbevezetés:

egyéb

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Működtető elem helyzete:

elöl

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

    SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1

    A SENTRON 3NP1 biztosítékos szakaszolókapcsoló 630 A-ig fokozott védelemmel biztosítja a személyzet és az üzemek védelmét.

    Technikai részletek:

    • 3 pólusú
    • NH00
    • 160 A
    • Szerelőlapra szereléshez
    • Dobozkapocs
    • Fedél szintje: 45 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Fokozott védelem a személyzet számára
    • Megbízható működés az üzemek védelme érdekében
    • Könnyű telepítés szerelőlapra