Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 000 16A/690V gR félvezetővédő bizt betét SN110319 - 3NE1813-0

MásolásMásolás
SIEMENS - NH  000  16A/690V gR félvezetővédő bizt betét SN110319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 16 A

  • Rendeltetés - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110319

Gyártói cikkszám

3NE1813-0

Gyártói típuskód

3NE1813-0

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

16 A

Rendeltetés:

egyéb

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4 W

    SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH000

    A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • In: 16 A
    • gS
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Széleskörű alkalmazási terület, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
    • Világszerte használható a nemzetközi szabványoknak megfelelően