Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 1 125A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT72796 - 3NE3222

MásolásMásolás
SIEMENS - NH 1  125A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT72796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 125 A

  • Rendeltetés - aR

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209004733

Sonepar cikkszám

GT72796

Gyártói cikkszám

3NE3222

Gyártói típuskód

3NE3222

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

125 A

Rendeltetés:

aR

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

36 W

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • In: 125 A
    • aR
    • Un AC: 1000 V
    • Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
    • IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
    • Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint frekvenciaváltók és UPS-rendszerek