SIEMENS - NH 1 250A/690V gR/aR félvezvédő bizt betét GT45987 - 3NE1227-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 250 A
Rendeltetés - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209169777
Sonepar cikkszám
GT45987
Gyártói cikkszám
3NE1227-0
Gyártói típuskód
3NE1227-0
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
250 A
Rendeltetés:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
30 W
- In: 250 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre
- Hatékony védelem a személyzet, a berendezések és az üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Széleskörű alkalmazási terület, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
- Világszerte használható a nemzetközi szabványoknak megfelelően
SITOR biztosítékcsatlakozó
A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.