SIEMENS - NH 2 450A/800V gR/aR félvezvédő bizt betét SN068388 - 3NE4333-0B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 450 A
Rendeltetés - aR
Névleges feszültség AC - 800 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209005150
Sonepar cikkszám
SN068388
Gyártói cikkszám
3NE4333-0B
Gyártói típuskód
3NE4333-0B
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
450 A
Rendeltetés:
aR
Névleges feszültség AC:
800 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
140 W
- In: 450 A
- aR
- Un AC: 800 V
- Un DC: 440 V
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványának köszönhetően
- Világszerte használható a jóváhagyásoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazási területeken, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
SITOR biztosítékcsatlakozó
A SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH2, In: 450 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, elülső visszajelző, hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.