Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 2 500A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT70066 - 3NE3334-0B

MásolásMásolás
SIEMENS - NH 2  500A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT70066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 500 A

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Rendeltetés - aR

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209004870

Sonepar cikkszám

GT70066

Gyártói cikkszám

3NE3334-0B

Gyártói típuskód

3NE3334-0B

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

500 A

Névleges feszültség AC:

1000 V

Rendeltetés:

aR

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

90 W

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, biztosítva az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.

    Műszaki részletek:

    • In: 500 A
    • aR
    • Un AC: 1000 V
    • IEC szabvány: IEC 60269-6
    • Fordított áramok esetén megbízható védelem
    • Megfelelés az UL 2579 szabványnak
    • Biztonságos kioldás maradékáram esetén
    • Biztonságos szétválasztás nyitott biztosítéktartónál
    • Hosszú élettartam a változó terhelési áramok ellenére

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű rendelkezésre állás a PV rendszer teljes élettartama alatt
    • Károsodás nélküli ellenállás a legnagyobb hőmérséklet-ingadozásoknak
    • Csökkentett tűzveszély az egyenáramú elektromos ívek miatt
    • Megbízható védelem a modulok és csatlakozókábelek számára