Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 2 800A/800V gR/aR félvezvédő bizt betét SN068389 - 3NE3338-8

MásolásMásolás
SIEMENS - NH 2  800A/800V gR/aR félvezvédő bizt betét SN068389

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 800 A

  • Rendeltetés - aR

  • Névleges feszültség AC - 800 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209004917

Sonepar cikkszám

SN068389

Gyártói cikkszám

3NE3338-8

Gyártói típuskód

3NE3338-8

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

800 A

Rendeltetés:

aR

Névleges feszültség AC:

800 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

130 W

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • NH2, In: 800 A
    • aR, Un AC: 800 V
    • Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
    • IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabvány miatt
    • Alkalmas különböző alkalmazási területekre, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
    • Világszerte használható a különböző jóváhagyásoknak köszönhetően