Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 2 bizt betét 450A gR 690V félvezetővédő GT98597 - 3NE1333-2

MásolásMásolás
SIEMENS - NH 2 bizt betét 450A gR 690V félvezetővédő GT98597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 450 A

  • Rendeltetés - gR

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209568129

Sonepar cikkszám

GT98597

Gyártói cikkszám

3NE1333-2

Gyártói típuskód

3NE1333-2

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

450 A

Rendeltetés:

gR

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

58 W

DELTA stílusú, platina fém Fedéllap a redőny billenőkapcsolóhoz Fel/Le szimbólummal Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját. A DELTA dizájnelemek, mint például a lengőkarok és a keretek kiváló minőségűek és tartósak, és 3 mm-es vakolatkompenzációval biztosítják a megbízható működést szélsőséges falviszonyok mellett is. A nagy értékű anyagokból, például üvegből, fából, fémből és műanyagból készült dizájnfelületek széles választéka elérhető korszerű színekben az Ön belső kialakításához. Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők, valamint egyéb multimédiás és kommunikációs felületek is rendelkezésre állnak. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.