Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 690V 00 100A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020072 - 3NA6830-6

MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 690V 00 100A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Névleges feszültség DC - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020072

Gyártói cikkszám

3NA6830-6

Gyártói típuskód

3NA6830-6

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség AC:

690 V

Névleges feszültség DC:

250 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9.28 W

LV HRC biztosítékelem, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Kombinált kijelző, Szigetelt markolat fülek LV HRC biztosítékcsatlakozó SENTRON 3NA6 a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez. Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén. Kombinált riasztások jelzik a biztosíték kioldását a pirosról fehérre történő egyértelmű színváltással. Az LV HRC biztosítékok 2 A-tól 1250 A-ig kaphatók 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a méretben. A kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig. SENTRON áramkörvédő készülékek - A biztonságos választás. Most okosabb lett.