Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 690V 000 4A SX019942 - 3NA3804-6

MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 690V 000 4A SX019942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Névleges feszültség DC - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019942

Gyártói cikkszám

3NA3804-6

Gyártói típuskód

3NA3804-6

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség AC:

690 V

Névleges feszültség DC:

250 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.95 W

LV HRC biztosítékelem, NH000, In: 4 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Elülső visszajelző, feszültség alatti markolat fülek LV HRC biztosíték linkje SENTRON 3NA3 a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez. Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén. Az LV HRC biztosítékok 2 A-tól 1250 A-ig kaphatók 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a méretben. A kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig. SENTRON áramkörvédő készülékek - A biztonságos választás. Most okosabb lett.