Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 690V 1 160A SX019888 - 3NA3136-6

MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 690V 1 160A SX019888

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 160 A

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Névleges feszültség DC - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019888

Gyártói cikkszám

3NA3136-6

Gyártói típuskód

3NA3136-6

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

160 A

Névleges feszültség AC:

690 V

Névleges feszültség DC:

440 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

14.29 W

    Lv Hrc biztosítékelem

    Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 160 A
    • gG
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • LV HRC biztosíték linkje SENTRON 3NA3
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Hatékony védelem személyek és berendezések számára
    • Széles választék az áramértékek és méretek terén
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek között
    • Okosabb megoldások a modern igényeknek megfelelően