SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 00 3P KENGYEL SX020588 - 3NH4032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Kiegészítő érintkezővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020588
Gyártói cikkszám
3NH4032
Gyártói típuskód
3NH4032
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
LV HRC biztosítéktalp Sz. 00, 3 pólusú 160 A 690 V (1000 V) Nyereg csatlakozó, 6-70 mm2