SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 3 1P LAPOS SX020585 - 3NH3430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - NH3
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Kiegészítő érintkezővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020585
Gyártói cikkszám
3NH3430
Gyártói típuskód
3NH3430
Méret:
NH3
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
- 1 pólusú kivitel
- Maximális áramerősség: 630 A
- Maximális feszültség: 690 V (1000 V)
- Lapos csatlakozó típus
- Magas szintű védelem az elektromos túlfeszültségek ellen
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Megbízható működés hosszú távon
- Kompatibilis különböző elektromos rendszerekkel
Lv Hrc biztosítéktalp Sz. 3, 1 pólusú 630 A 690 V (1000 V) lapos csatlakozó
A LV HRC biztosítéktalp egy megbízható és hatékony megoldás az elektromos áramkörök védelmére.