Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - NH BIZT ALJZAT PV 3L 630A 1000V SX020604 - 3NH7460-4

MásolásMásolás
SIEMENS - NH BIZT ALJZAT PV 3L 630A 1000V SX020604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 630 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020604

Gyártói cikkszám

3NH7460-4

Gyártói típuskód

3NH7460-4

Méret:

egyéb

Névleges áram:

630 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Igen

NH BIZT ALJZAT PV 3L 630A 1000V