Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 000 35A SX020343 - 3ND1814

MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 000 35A SX020343

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 35 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020343

Gyártói cikkszám

3ND1814

Gyártói típuskód

3ND1814

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

35 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.8 W

LV HRC biztosítékelem, NH000, In: 35 A, aM, Un AC: 500 V, Elülső visszajelző, feszültség alatti markolat fülek LV HRC biztosíték SENTRON 3ND a kapcsolókészülékek védelmére motoráramkörökben. A 3ND biztosítékok hatékony védelmet nyújtanak a rövidzárlat ellen, és különösen alkalmasak motoráramkörökben való használatra lassú kikapcsolási jellemzőik miatt. A 3ND LV HRC biztosítékok 6 A-tól 630 A-ig kaphatók 000, 00, 0, 1, 2 és 3 méretben. SENTRON áramkörvédelmi eszközök - A biztonságos választás. Most okosabb lett.