SIEMENS - NH2,3 MULTIFUNKC. CSATL. 8 X 2.5 MM2 SX020978 - 3NJ6940-3ED00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - vezérlőkábel csatlakozás
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020978
Gyártói cikkszám
3NJ6940-3ED00
Gyártói típuskód
3NJ6940-3ED00
Tartozék fajtája:
vezérlőkábel csatlakozás
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható, NH2, 3 Többfunkciós csatlakozó 8 x 2,5 mm2 Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében. Az áthidaló rudaktól a segédkapcsolókon át a különféle hajtásokig, negyedik pólusokig vagy érintkezőfedelekig: a tartozékok széles választékával a szakaszolókapcsolók és az átkapcsoló berendezések sokféle igényhez használhatók és bármikor utólagosan felszerelhetők. A Siemens 3NJ6 biztosítékos szakaszolókapcsolókra elsősorban a következők jellemzőek: 1. Kompakt, moduláris felépítés. 2. Feszültségszintek 690 V AC/440 V DC-ig. 3. Egyszerű és hatékony szerelés a bejövő dugaszolható érintkezésnek köszönhetően. 4. Halál állapotú biztosíték csere. 5. Az IEC EN 60947-3 előírásainak való megfelelés. 6. Magas szintű kezelővédelem és karbantartásmentes. 7. Világos és egyértelmű kapcsoló helyzetjelző. 8. Rugalmasság a bármikor utólag felszerelhető tartozékoknak köszönhetően.