Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NYOMÓ, 1NY/1Z 20A 1NYOMÓ SZÜRKE NEM RETESZELHET? SX034052 - 5TE4801

MásolásMásolás
SIEMENS - NYOMÓ, 1NY/1Z 20A 1NYOMÓ SZÜRKE NEM RETESZELHET? SX034052

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - szürke

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034052

Gyártói cikkszám

5TE4801

Gyártói típuskód

5TE4801

Gomb színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

-99999 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség:

IP20

gomb, 1 NC/1 NO 20 A 1 gomb szürke reteszelő funkció nélkül Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, és kapcsolószekrényekben és elosztótáblákban használják kis terhelések be- és kikapcsolására. Legyen szó távoli vagy kézi kapcsolásról, reteszelő vagy érintés funkcióról, valamint infrastrukturális vagy ipari követelményekről, a Siemens minden alkalmazáshoz és minden alkalmazási területhez biztosít kapcsolóberendezéseket. Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia, szabványosított tartozékok és integrált kialakítás a legfontosabb jellemzői ennek az eszközcsaládnak. A Siemens kapcsolókészülékeket elsősorban a következők jellemzik: 1. Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására. 2. Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető. 3. Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre. 4. Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal. 5. Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően. 6. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.