Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm 30mm gomba fej zöld SN006010 - 3SU1060-0JB40-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm 30mm gomba fej zöld SN006010

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209965652

Sonepar cikkszám

SN006010

Gyártói cikkszám

3SU1060-0JB40-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1060-0JB40-0AA0

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

szürke

Nyílás magassága:

4.2 mm

Nyílás szélessége:

38 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnban.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: pillanatnyi érintkezős
    • Anyag: műanyag, masszív valódi fém
    • Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Grafikus Online Configurator a könnyű rendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége