Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb 22mm átlátszó fej fém gyűrű GT77659 - 3SB3500-0AA71

MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm átlátszó fej fém gyűrű GT77659

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - színtelen

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209410954

Sonepar cikkszám

GT77659

Gyártói cikkszám

3SB3500-0AA71

Gyártói típuskód

3SB3500-0AA71

Gomb színe:

színtelen

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm átlátszó fej fém gyűrű