Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógombfej 22mm világító SN072689 - 3SU1031-0AB60-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógombfej 22mm világító SN072689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209973619

Sonepar cikkszám

SN072689

Gyártói cikkszám

3SU1031-0AB60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1031-0AB60-0AA0

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP68

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

szürke

Nyílás magassága:

11 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógombfej 22mm világító