SIEMENS - Önállóan beépíthető gőzsütő - iQ700 - 13 funkció - 3,7' TFT kijelző érintésvezérléssel - 71l sütőtér - nemesacél - Energiaosztály: A+ - ecoClean hátfal - cookControl Plus funkció RoastingSensor maghőm SN010041 - HS636GDS1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - beépíthető eszköz
Alapszín - nemesacél
Mélyedés magasság - 585-585 mm
Mélyedés szélesség - 560-560 mm
Eszköz biztosítása - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003658314
Sonepar cikkszám
SN010041
Gyártói cikkszám
HS636GDS1
Gyártói típuskód
HS636GDS1
Építési forma:
beépíthető eszköz
Alapszín:
nemesacél
Mélyedés magasság:
585-585 mm
Mélyedés szélesség:
560-560 mm
Eszköz biztosítása:
16 A
Felső-/alsó fűtés:
Igen
Gőzfőzés:
Igen
Kombinációs üzemmód mikrohullámmal:
Nem
Fülkemélység:
550 mm
Sütő kivitelezés:
lengőajtó
Forró levegő:
Igen
Grill:
Igen
Forgónyársas motorral:
Nem
Méret:
nagy (65 l és nagyobb)
Energia-takarékossági osztály:
A+
Energia-hatékonysági index (EEI):
81.2
Energia-felhasználás (hagyományos fűtés):
0.87 kWh
Energia-felhasználás (levegőkeringtetés/forró levegő):
0.69 kWh
Hasznos tartalom:
71 l