Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24V DC 6,2mm IP20 SN054647 - 3RQ3050-1SM50

MásolásMásolás
SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24V DC  6,2mm IP20 SN054647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 11-30 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Váltóérintkezők száma - -99999

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621000527

Sonepar cikkszám

SN054647

Gyártói cikkszám

3RQ3050-1SM50

Gyártói típuskód

3RQ3050-1SM50

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

11-30 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

-99999

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

1

Mélység:

72.5 mm

Védettség:

IP20

    Kimeneti csatoló Optocsatoló 1 NO

    A SIRIUS 3RQ3 optocsatoló célja a vezérlő és az I/O közötti elektromos leválasztás, erősítés és jelbeállítás biztosítása.

    Műszaki részletek:

    • Tranzisztor, 24 V DC kimenet
    • Maximális kimeneti feszültség: 60 V DC
    • Maximális kimeneti áram: 0,5 A
    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Hőáram: 0,5 A
    • Csatlakozó: csavaros kapocs
    • Nem dugaszolható félvezető kimenet

    Vevői előnyök:

    • Nagyon keskeny és kompakt kialakítás
    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
    • Szabványosított tartozékok egyszerűsítik a kiválasztást és a raktározást
    • Széles alkalmazási lehetőségek különböző üzemi feszültségekkel és kimeneti áramokkal