Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUTPUT COUP. DEV. 24VAC/DC 1 CO HTV IP20 SX024783 - 3RQ3018-1AB01

MásolásMásolás
SIEMENS - OUTPUT COUP. DEV. 24VAC/DC 1 CO HTV IP20 SX024783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - -99999--99999 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024783

Gyártói cikkszám

3RQ3018-1AB01

Gyártói típuskód

3RQ3018-1AB01

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

-99999--99999 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

Mélység:

72.5 mm

Védettség:

IP20

    Kimeneti csatoló Relécsatoló

    A SIRIUS 3RQ3 kimeneti csatoló relé célja az elektromos leválasztás, erősítés és jelbeállítás a vezérlő és az I/O között.

    Technikai részletek:

    • Váltóérintkező: 1 db kemény aranyozott érintkező
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Hőáram: 6A
    • Csatlakozás: csavaros kapocs
    • Relé típusa: nem dugaszolható

    Ügyfél előnyök:

    • Nagyon keskeny és kompakt kialakítás a helytakarékosság érdekében.
    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően.
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására.
    • Szabványosított tartozékok egyszerűsítik a kiválasztást és a raktározást.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző üzemi feszültségekkel és kimeneti áramokkal.