SIEMENS - PLC digitális be-/kimeneti modul SCALANCE XC108 IP20 SN094766 - 6GK5108-0BA00-2AC2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622311592
Sonepar cikkszám
SN094766
Gyártói cikkszám
6GK5108-0BA00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5108-0BA00-2AC2
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
Védettség:
IP20
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
60 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
125 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
147 mm
- Be: 25 A
- Hibaáram: 30 mA
- Un AC: 400 V
- Rövid időn belül késleltetett
- SIGRES: zord környezeti feltételek
- Meghosszabbított tesztintervallum
- Data Matrix kód a technikai adatokhoz való gyors hozzáféréshez
- Megbízható biztonság a telepítés során az alapkivitelű kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről vagy a gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül
- Moduláris rendszer egységes tartozékai számos további funkcióval bővíthetők
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Hibaáramú megszakító
A 4 pólusú, B típusú hibaáramú megszakító a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.