Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC érintőkijelző TD400C SIMATIC S7-200 2,5m kábellel GT67243 - 6AV6640-0AA00-0AX1

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC érintőkijelző TD400C SIMATIC S7-200 2,5m kábellel GT67243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 28.8-20.4 V

  • Display típusa - LCD háttérmegvilágítással

  • Kijelző sorok száma - 4

  • Kijelző karaktereinek száma soronként - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6940408100060

Sonepar cikkszám

GT67243

Gyártói cikkszám

6AV6640-0AA00-0AX1

Gyártói típuskód

6AV6640-0AA00-0AX1

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

28.8-20.4 V

Display típusa:

LCD háttérmegvilágítással

Kijelző sorok száma:

4

Kijelző karaktereinek száma soronként:

24

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

Max. karaktermagasság, kijelző:

5 mm

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Alfa billentyűzettel:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Front magassága:

102 mm

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

0 kByte

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Funkciógombok száma, programozható:

15

LED-es billentyűk száma:

0

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Nem

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Nem

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Nem

Receptúrákkal:

Nem

Szintek száma, jelszóvédelem:

1

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Nem

Online-nyelvek száma:

2

Üzemi hőmérséklet:

50-0 °C

Grafikus objektumok megjeleníthetők:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

174 mm

Beépítési mélység:

31 mm

PLC ipari vezérlések ; HMI szöveges panel ; PLC érintőkijelző TD400C SIMATIC S7-200 2,5m kábellel