SIEMENS - PLC IWLAN kliens IP20 SN019802 - 6GK5721-1FC00-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. átviteli mérték - 150 Mbit/s
Frekvencia szalag - 2,4 GHz und 5 GHz
Rádióprotokoll - IEEE 802.11 b
Kódolás - egyéb
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169291088
Sonepar cikkszám
SN019802
Gyártói cikkszám
6GK5721-1FC00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK5721-1FC00-0AA0
Max. átviteli mérték:
150 Mbit/s
Frekvencia szalag:
2,4 GHz und 5 GHz
Rádióprotokoll:
IEEE 802.11 b
Kódolás:
egyéb
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma:
1
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
VPN-biztonság:
Nem
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Hídfunkció:
Igen
Power over Ethernet:
Nem
Védettség:
IP20
Tűzfal:
Nem
Tűzfal adatkészlete:
0 Gbit/s
Beépítés:
Nem
Lejátszás-funkció:
Nem
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
Szín:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
74 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Felhasználók száma:
28
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
- 1 rádió
- 1 R-SMA antenna port
- IEEE 802.11a/b/g/h/n szabvány
- Frekvencia: 2,4/5 GHz
- Bruttó adatsebesség: 150 Mbit/s
- 1x RJ45, max. 100 Mbit/s
- 24 V DC tápellátás
- Csatlakozóblokk
- IP20 védelem
- Üzemelési hőmérséklet: 0... +55 °C
- WPA2/802.11i/e biztonság
- CERT ID: ELN-W1-RJ-E1
- Szállítási terjedelem: Kézikönyvek CD-ROM-on, német/angol, 1x csatlakozóblokk
- Költséghatékony kábelvezeték-csere
- Könnyű és kompakt kialakítás az automatikus irányított járműrendszerekben (AGV) való hatékony használathoz
- Helytakarékos beépítés a kapcsolószekrénybe a SIMATIC kialakításnak köszönhetően
- Közvetlenül a SIMATIC ET 200SP mellé szerelhető
- Megbízható vezeték nélküli kapcsolat
- Költségmegtakarítás egyetlen vezeték nélküli hálózat használatával
- Egyszerű kezelés webszerveren és SNMP-n keresztül
- Átfogó tartozékok széles antennaportfólióval és kábelezési technológiával
Scalance W721-1
A SCALANCE W721-1 egy ipari WLAN kliens, amely lehetővé teszi az IWLAN-ok integrálását ipari Ethernet állomásokba, 150 Mbps adatsebességgel.