SIEMENS - PLC kommunikációs modul SCALANCE XB008G 8xRJ45 port, 24VDC, IP20 SN118531 - 6GK5008-0GA10-1AB2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ethernet - Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 8
1000 Mbps RJ45-portok száma - 8
100 Mbps SC-portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118531
Gyártói cikkszám
6GK5008-0GA10-1AB2
Gyártói típuskód
6GK5008-0GA10-1AB2
Ethernet:
Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
8
1000 Mbps RJ45-portok száma:
8
100 Mbps SC-portok száma:
0
Szerelési mód:
kalapsín
2. réteg:
Igen
3. réteg:
Nem
Irányítható:
Nem
Védettség:
IP20
Magasság:
100 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
87 mm
- 10/100/1000 Mbit/s sebesség
- 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 port
- LED diagnosztika
- IP20 védelem
- 24 V DC tápegység
- Költséghatékony ipari Ethernet hálózatok kiépítése
- Helytakarékos és funkcionális kialakítás
- Egyszerű géphálózatok biztosítása
- Robusztus és felhasználóbarát működés
- Integrálás a meglévő üzemekbe a Compact Switch Modulek (CSM) segítségével
Scalance xb008g
A SCALANCE XB008G nem menedzselt kompakt switch, amely 8x 10/100/1000 Mbps RJ45 porttal rendelkezik, és ideális kisméretű IE hálózatokhoz.