SIEMENS - PLC operátorpanel KTP900 IP65 SN020070 - 6AV2125-2JB23-0AX0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Display típusa - TFT
Kijelző színek száma - 16777216
Képernyőátló - 9 coll
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623404750
Sonepar cikkszám
SN020070
Gyártói cikkszám
6AV2125-2JB23-0AX0
Gyártói típuskód
6AV2125-2JB23-0AX0
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Display típusa:
TFT
Kijelző színek száma:
16777216
Képernyőátló:
9 coll
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Színes kijelzővel:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Képpontok száma, horizontális:
800
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
Képpontok száma, vertikális:
480
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
Alfa billentyűzettel:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Érintőképernyővel:
Igen
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Védettség:
IP65
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Csatlakozó, dugaszolható:
Igen
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Max. esési magasság az IEC 60068-2-32 -es szabvány szerint:
1.2 m
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
12000 kByte
Funkciógombok száma, programozható:
10
LED-es billentyűk száma:
10
Rendszerbillentyűk száma:
0
Elfogadó-gomb/biztonsági-gombbal:
Igen
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
50
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Nem
Online-nyelvek száma:
32
Üzemi hőmérséklet:
0-45 °C
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szélesség:
306.5 mm
Magasság:
223.7 mm
Mélység:
91 mm
Súly:
1.6 kg
- 9,0"-es TFT kijelző
- Felbontás: 800 x 480 pixel
- 16 méteres szín
- Billentyű- és érintésvezérlés
- 10 funkciógomb
- 1x PROFINET/Industrial Ethernet interfész
- 1x multimédiás kártya
- 1x USB port
- Kulcsos kapcsoló
- Nyugtázó gomb
- 1 vészleállító/CC-stopról
- 1 konfigurálható 3 gomb HMI szabványos funkcionalitással vagy biztonsági beépítettséggel
- Rugalmas vezérlés érintés- és billentyűzetről egyaránt.
- Magas felbontású kijelző a részletes információk megjelenítéséhez.
- Széleskörű csatlakozási lehetőségek a PROFINET és USB interfészek révén.
- Biztonsági funkciók a felhasználói védelem érdekében.
- Könnyen konfigurálható gombok a testreszabott működéshez.
Simatic HMI KTP900F mobil
A SIMATIC HMI KTP900F mobil egy 9,0"-es TFT kijelzővel rendelkező, érintésvezérléses és billentyűs vezérlésű HMI eszköz, amely széleskörű funkcionalitást kínál.