SIEMENS - PLC SIMATIC csatlakozó S7-300hoz egyenes GT63045 - 6GK1500-0FC10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 16 mm
Magasság - 62 mm
Mélység - 34.5 mm
Környezeti hőmérséklet - -25-80 °C
Üzemi hőmérséklet - -40-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515076230
Sonepar cikkszám
GT63045
Gyártói cikkszám
6GK1500-0FC10
Gyártói típuskód
6GK1500-0FC10
Szélesség:
16 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
34.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Csatlakozó típusa: FastConnect csatlakozódugó
- Kábelkimenet: Axiális
- Átviteli sebesség: 12 Mbit/s
- Lezáró ellenállás leválasztó funkcióval
- Anyag: Műanyag ház
- Gyors és megbízható adatátvitel az ipari PC-k és SIMATIC OP rendszerek között.
- Könnyű telepítés a FastConnect technológiának köszönhetően.
- Rugalmas kábelkimenet az egyszerű integráció érdekében.
Profibus FC RS 485 dugó 180
A PROFIBUS FC RS 485 dugó 180 egy ipari csatlakozó, amely gyors és megbízható kapcsolatot biztosít a SIMATIC rendszerekhez.