Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC Simatic Ethernet modul IP30 SN084066 - 6GK5005-0BA00-1CA3

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Simatic Ethernet modul IP30 SN084066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányítható - Nem

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 5

  • 1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169853354

Sonepar cikkszám

SN084066

Gyártói cikkszám

6GK5005-0BA00-1CA3

Gyártói típuskód

6GK5005-0BA00-1CA3

Irányítható:

Nem

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

5

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP30

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

40 mm

Mélység:

124 mm

Magasság:

125 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; PLC Simatic Ethernet modul