SIEMENS - PLC SIMATIC kommunkációs kártya SN128018 - 6GK1561-2AA00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 18 mm
Magasság - 107 mm
Mélység - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169252478
Sonepar cikkszám
SN128018
Gyártói cikkszám
6GK1561-2AA00
Gyártói típuskód
6GK1561-2AA00
Szélesség:
18 mm
Magasság:
107 mm
Mélység:
125 mm
- 32 bites és 64 bites operációs rendszerekben használható
- Csatlakozás PROFIBUS-hoz vagy MPI-hez
- Referencia szám: 22611503
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző rendszerekhez
- Magas teljesítmény és megbízhatóság
- Könnyű integráció a meglévő rendszerekbe
Kommunikációs processzor CP 5612
A CP 5612 PCI kártya lehetővé teszi a PG vagy PC PCI busszal történő csatlakoztatását PROFIBUS-hoz vagy MPI-hez.