SIEMENS - PLC SIMATIC NET 9P CSATLAKOZÓ KÁBEL 3m GT00642 - 6XV1830-2AH30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezető felület - fényes
Vezetékátmérő - 0.65 mm
Erek száma - 2
Sodrott elemek száma - 1
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169400770
Sonepar cikkszám
GT00642
Gyártói cikkszám
6XV1830-2AH30
Gyártói típuskód
6XV1830-2AH30
Vezető felület:
fényes
Vezetékátmérő:
0.65 mm
Erek száma:
2
Sodrott elemek száma:
1
Sodort erek:
párok
Érjelölés:
szín
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
75 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
75 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
75 mm
Kategória:
egyéb
- Előszerelt kábel két D-sub csatlakozóval, 9 pólusú
- Lezáró ellenállások csatlakoztathatók
- Hossz: 3 m
- Gyors és egyszerű telepítés a pre-assembled design miatt
- Hibamentes csatlakoztatás a végállomások között
- Lehetővé teszi a PG közvetlen csatlakoztatását az állomások közötti kapcsolat megszakítása nélkül
Dugaszolható kábel 830-2 PROFIBUS-hoz
A SIMATIC NETCables PROFIBUS Kábel 830-2 előre szerelt kábel, amely lehetővé teszi a PROFIBUS állomások, például HMI és automatizálási eszközök hibamentes csatlakoztatását.