Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC NET RJ45/RJ45 CSATLAKOZÓ KÁBEL 10m SN022283 - 6XV1850-2GN10

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC NET RJ45/RJ45 CSATLAKOZÓ KÁBEL 10m SN022283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezető felület - fényes

  • Vezetékátmérő - 0.48 mm

  • Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169401654

Sonepar cikkszám

SN022283

Gyártói cikkszám

6XV1850-2GN10

Gyártói típuskód

6XV1850-2GN10

Vezető felület:

fényes

Vezetékátmérő:

0.48 mm

Vezeték névleges keresztmetszet:

-99999 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Sodrott elemek száma:

2

Sodort erek:

párok

Érszigetelés specifikálása:

PE

Érjelölés:

szín

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Köpeny anyaga:

PVC

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Külső átmérő kb.:

-99999 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

42 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

42 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

42 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Kategória:

7

NVP-érték:

-99999 %

    Ipari Ethernet TP kábel RJ45/RJ45

    A TP kábel előre összeszerelve 2 db RJ45 csatlakozóval, hossza 10 m, amely lehetővé teszi a SIMATIC NETCablesRJ45 interfésszel rendelkező végberendezések egyszerű csatlakoztatását az ipari Ethernet FastConnect kábelrendszerhez.

    Műszaki adatok:

    • Hossz: 10 m
    • Csatlakozók: 2 db RJ45
    • Átviteli sebesség: 10/100 Mbps
    • Szilikonmentes, autóipari felhasználásra alkalmas
    • Színkódolt RJ45 csatlakozók a keresztezett és nem keresztezett vonalak megkülönböztetésére

    Vásárlói előnyök:

    • Gyors és hibamentes üzembe helyezés az előre összeszerelt, gyárilag tesztelt patch kábeleknek köszönhetően
    • Egyszerű kábelfektetés a kis kábelátmérőnek köszönhetően