Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 puffertelep Li 3,6V 0,95Ah GT01124 - 6ES7971-1AA00-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 puffertelep Li 3,6V 0,95Ah GT01124

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - egyéb

  • Kivitel - lítium

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 850 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515062820

Sonepar cikkszám

GT01124

Gyártói cikkszám

6ES7971-1AA00-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7971-1AA00-0AA0

Méretjelölés:

egyéb

Kivitel:

lítium

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

850 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

nélkül

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

SIMATIC S7, Tartalék akkumulátor (LI) 3,6 V/perc. 0,85 Ah, S7-300 CPU-khoz és S5-90U Tartozékok SIMATIC S7-300-hoz