Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC SIMATIC switch modul IP30 SN011430 - 6GK5112-2BB00-2AA3

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC switch modul IP30 SN011430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Irányítható - Nem

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011430

Gyártói cikkszám

6GK5112-2BB00-2AA3

Gyártói típuskód

6GK5112-2BB00-2AA3

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Nem

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

12

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP30

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

2

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

120 mm

Mélység:

124 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

125 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC kommunikációs modul ; PLC SIMATIC switch modul