SIEMENS - PLC Szerelt kábel N-connect SN107330 - 6XV1875-5AH50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezető felület - fényes
Vezetékátmérő - 1.4 mm
Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - -99999
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4018359299934
Sonepar cikkszám
SN107330
Gyártói cikkszám
6XV1875-5AH50
Gyártói típuskód
6XV1875-5AH50
Vezető felület:
fényes
Vezetékátmérő:
1.4 mm
Vezeték névleges keresztmetszet:
-99999 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
-99999
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
egyéb
Érjelölés:
szín
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
egyéb
Külső átmérő kb.:
6.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
45 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
45 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
45 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Kategória:
egyéb
NVP-érték:
-99999 %
- Hossz: 5 m
- Alkalmas IWLAN és mobil rádió csatlakoztatására
- Alacsony csillapítás a rádiójel minőségének megőrzéséhez
- Lángálló, vegyszerálló és szilikonmentes kábelek
- Rugalmas és könnyen telepíthető megoldás antennákhoz
- Megbízható teljesítmény Wi-Fi és mobil hálózatokban
- Minimalizált jelromlás a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően
N-Connect apa/duga rugalmas csatlakozókábel
A N-Connect apa/duga rugalmas csatlakozókábel előre összeszerelve, 5 m hosszú hajlékony kábel, amely alkalmas antennák csatlakoztatására IWLAN-hoz és mobil rádióhoz.