SIEMENS - PLC tápegység N125/22 640mA SN073520 - 5WG1125-1AB22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Az ellátható vonalak száma - 1
Max. kimeneti áram - 640 mA
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073520
Gyártói cikkszám
5WG1125-1AB22
Gyártói típuskód
5WG1125-1AB22
Busz-rendszer KNX:
Igen
Az ellátható vonalak száma:
1
Max. kimeneti áram:
640 mA
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Modulszélesség:
4
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Beépített fojtótekercsek száma:
1
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 63A 300mA F osztály