Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SN123820 - 6AV6381-2AA07-5AX3

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SN123820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen

  • SCADA funkcionalitás - Igen

  • Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen

  • Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 2.5 GHz

  • OPC-illesztőfelülettel, szerver - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123820

Gyártói cikkszám

6AV6381-2AA07-5AX3

Gyártói típuskód

6AV6381-2AA07-5AX3

Több helyen is alkalmazható, futásidő:

Igen

SCADA funkcionalitás:

Igen

Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):

Igen

Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:

2.5 GHz

OPC-illesztőfelülettel, szerver:

Igen

OPC-illesztőfelülettel, kliens:

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, egyéb:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:

Nem

Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 8:

Nem

Min. főtároló, futásidejű rendszer:

4000 Mbyte

Min. fő memória, projekttervező rendszer:

4000 Mbyte

Max. szerverszám:

18

Max. kliensszám:

32

Web-kliensek részére alkalmas:

Igen

Riasztás-management:

Igen

Irány-megjelenítés:

Igen

Többfelhasználós projektek maximális száma:

32

Online projekttervezés lehetséges:

Igen

Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:

Igen

Online/runtime nyelvek száma:

70

Beszédátkapcsolás lehetséges:

Igen

Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:

70

Projekttervező-felületi nyelvek száma:

5

Visual Basic szkript-nyelvvel:

Igen

Egyéb szkript-nyelvvel:

Igen

Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:

2.5 GHz

Alkalmas Windows 10 operációs rendszerhez:

Igen

Szilárdtest kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 15 / 27,5 A / 40 °C 24-230 V / 110-230 V AC Azonnali kapcsolás 2018. május 21. óta a méretek és a fúrási minta megváltozott, további információk az Industry Online RF támogatásban3RIUS szilárdtest kapcsoló2/rezisztív kapcsoló3vagy terhelések, pl. fűtőberendezések vagy szelepek egy palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és csendesek, ezért ideálisak a zajérzékeny területeken (irodák, kórházak). Magas kapcsolási frekvenciákon is rendkívül megbízhatóak. Mivel a hűtőborda már be van építve, közvetlenül a kapcsolószekrényben használhatók. A kompakt kialakítás helyet takarít meg a DIN-sínen. A szilárdtest-kontaktorok a szabványos 3RF29 funkciómodulokra kattintva az alkalmazások széles skálájára bővíthetők. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). A szilárdtest mágneskapcsolók egyfázisú vagy háromfázisú készülékként kaphatók. Különböző névleges teljesítményekhez és névleges üzemi feszültségekhez állnak rendelkezésre. Váltóáramú vagy egyenáramú működésre tervezve, csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal is kaphatók. A 3RF29 funkciómodulokon kívül vezérlőcsatlakozók és kapocsfedelek is kaphatók kiegészítőként. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.